カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「md-40r-m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ

    イワキ(8件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • マグネットポンプ MD イワキ

    マグネットポンプ MD

    イワキ
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    当日出荷から46日以内出荷
    マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
    電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
  • マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキ

    マグネットポンプ ネジタイプ本体セット

    イワキ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • ナベコネジ(+)M5X10(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X10(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X10(ISO)図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格シヨウアイボリー図解NoMD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD572 羽根車部品_No.25、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.76、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.73、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、AD470 羽根車部品_No.28、MD3010M 羽根車部品_No.53、FP250 羽根車部品 ニギリ_No.53、MG471 羽根車部品_No.32、AD571S 羽根車部品_No.25、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.76、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD571 羽根車部品_No.25など