カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「md-55r」の検索結果

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ MD
イワキ¥66,980税込¥73,6781個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
小型マグネットポンプ MD型
イワキ(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷から28日以内出荷信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット
イワキ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット
イワキ¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から12日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
アルミ電解コンデンサー
日本ケミコン¥59税込¥651個5日以内出荷仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:50V●静電容量:2.2μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.12●リプル(120Hz105℃):12mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ4mm×5.2mm●入数:1個アズワン品番67-0401-69
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格12.5X19XT1図解NoSSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.57、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.11、MD115K羽根車部品ヒラザガネ_No.51、MRS30-130 マスト部品_No.17、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.57、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.11、MRS40H-150 マスト部品_No.21、KBM-400 センタブーム 旧タイプ部品_No.51、MD115羽根車部品ヒラザガネ_No.51、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.11、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ_No.79、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.57、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ_No.55、MD115L羽根車部品ヒラザガネ_No.51、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ_No.58、MD510 羽根車部品_No.58、SSW-400C-2 トランスミッション取付部品_No.42、MD15羽根車部品ヒラザガネ_No.51、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.60、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.58、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ_No.58、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.60、MRS30-130-1 マスト部品_No.17