「md-851」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用ダクトカッター トップ工業

    エアコン用ダクトカッター

    トップ工業(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
    用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
  • エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)

    エアコンダクトカッタ101

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
    トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
  • エアコンダクトカッター イチネンTASCO

    エアコンダクトカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
  • エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)

    エアコンダクトカッタ

    VICTOR(花園工具)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
  • スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイトタイプ大形フリースペース付適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)マンセル記号10Y9/0.5