カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「md-e25」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト エンド マサル工業

    エムケーダクト エンド

    マサル工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高速・高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
    仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2
  • カンタマイク+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • カンタマイク+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • カンタマイク+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • カンタマイク+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • カンタマイク+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • カンタマイク+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • カンタマイク+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    規格18X14.5部品名称スリーブ図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
  • ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 1.6X10

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
  • オイルシール S10.5 24 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S10.5 24 7

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.21、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.22、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.22、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.22、MW3SF53G(SDK) 部品_No.20、MW3SF30EE-750W 部品_No.21、MW3SF53G 部品_No.20、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.22、MKW1513B-F ポンプ部品_No.21、MW3SF34G(2004) 部品_No.21、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.21、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF30E(2005) 部品_No.21、MW2SFX35G 部品_No.22、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.21、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.21、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.23、MKW1010MD ポンプ部品_No.28、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.23など
  • アダプタクミタテ(MWX22E) BIGM(丸山製作所)

    アダプタクミタテ(MWX22E)

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    備考71、72フクム規格Oリング(440104)部品名称アダプタクミタテ(MWX22E)図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.65、MW2SF25G-B 部品_No.62、MKW1010MD ポンプ部品_No.70、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.59、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.61、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.61、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.58
  • テンカプラグ BIGM(丸山製作所)

    テンカプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格NGKBM7図解NoMD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 テンカプラグ_No.54、MP2500E2 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、KP-250-2 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 テンカプラグ_No.35
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    規格M18X1部品名称6カクナツト図解NoMW2SF25G-B 部品_No.50、MW3SF29EL(2005) 部品_No.69、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.8、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.46、MKW1010MD ポンプ部品_No.58、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.46、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.60、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.45、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.46、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.18、MW3SF30E(2005) 部品_No.47
  • ピストンガイドマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンガイドマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    備考56、57フクム部品名称ピストンガイドマトメ図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.48、MW3SF30E(2005) 部品_No.50、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.49、MW2SFX35G 部品_No.49、MKW1010MD ポンプ部品_No.55、MW2SFX30GZ 部品_No.51、MW2SF25G-B 部品_No.47、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.49、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.49、MW3SF29EL(2005) 部品_No.48
  • Oリング S10 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S10

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S10部品名称Oリング S10図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.60、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.58、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.16、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.61、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.57、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.60、MW2SF25G-B 部品_No.59、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.57、MW2SFX30GZ 部品_No.63、MKW1010MD ポンプ部品_No.67、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.68、UL1030P 部品_No.15、MW3SF30E(2005) 部品_No.64、MW2DX05ELS 部品_No.57、MW2SFX35G 部品_No.61、MW3SF29EL(2005) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.59、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.60、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.73、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.57
  • スパークプラグキャップ BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.29、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60など
  • 6カクボルト(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称6カクボルト(+)図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.21、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.13、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.23、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.13、MW2SFX35G 部品_No.12、MKW1010MD ポンプ部品_No.16、MW2SF25G-B 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.13、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.16、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.13
  • スクリュ(3X6) BIGM(丸山製作所)

    スクリュ(3X6)

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoSP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.12、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.12、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.21、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.24、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.25、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24
  • シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    シールワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールワツシヤ図解NoMW3HP80B 部品_No.30、MW3HP681K 部品_No.31、MW3HP40B-S 部品_No.31、MW1540-2 部品_No.34、MW2HP50EL6 部品_No.34、MW2HP35EL6-U 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.32、MW2HP351EL6 部品_No.33、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.32、MW2HP40G 部品_No.33、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MW2HP351EL5 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.31、MW3HP611B(2004) 部品_No.32、MW2HP35B 部品_No.30、MW2HP35B-U 部品_No.30、MW2HP50B 部品_No.32、MW1SP05E 部品_No.25、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MKW728B ポンプ部品_No.28、MW2HP35EL6 部品_No.32、MW2HP35ER6 部品_No.32など
  • チョウアツキャップ BIGM(丸山製作所)

    チョウアツキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格2SFXヨウ部品名称チヨウアツキヤツプ図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.45、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.47、MW2SFX35G 部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.3、MW3SF29EL(2005) 部品_No.45、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.46、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.48、MW3SF30E(2005) 部品_No.46、MW2SF25G-B 部品_No.44、MKW1010MD ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.3、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.55
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    規格2.9-40L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.4、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.56、MKW1010MD ポンプ部品_No.53、MW2SF25G-B 部品_No.45、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.46、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.47、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.46、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.47、MW3SF30E(2005) 部品_No.48、MW3SF29EL(2005) 部品_No.46
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X35(M)図解NoMS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.36、MS410RC-M3 フレーム部品_No.37、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.35、MP4130E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、AS51TR-20 本体部品 6カクボルトW_No.32、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP8030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MKW1010MD 本体部品_No.25、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.35、MS753DNR-Y フレーム部品_No.23、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.36、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.64、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.25、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410RC-K3 フレーム部品_No.37、MP5030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.46、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトW_No.28、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MP4130E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格6X10.5X9ダンツキ部品名称カラー図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.31、MW2SFX30GZ 部品_No.26、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.28、MW3SF29EL(2005) 部品_No.25、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.26、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1513B-F ポンプ部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.25、MW2SFX35G 部品_No.25、MW2SF25G-B 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.24、MW3SF34G(2004) 部品_No.24、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.25、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.27、MW3SF32G 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.25、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.25、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.25、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.24、MW3SF29EL(HP) 部品_No.25、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF53G(SDK) 部品_No.23、MKW1515H ポンプ部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.25、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.25、MW3SF53G 部品_No.23、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.25、MW3SF22ELH 本体部品_No.26、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.24
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8コガタマル図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.8、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.9、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、MKW728B 本体,各部取付部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ヒラザガネ_No.25、BSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.37、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.37、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.9、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.8、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.47、GKP801E 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.25、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.8など
  • ピストンピン 9X22L BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン 9X22L

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格9X22部品名称ピストンピン 9X22L図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.19、MW3SF34G(2004) 部品_No.18、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.18、MW270B 工業用ポンプ部品_No.20、MKW1010MD ポンプ部品_No.25、MW3SF29EL(2005) 部品_No.19、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.19、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.18、MW3SF30EE(2004) 部品_No.19、MW3SF29EL(HP) 部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.21、MW240 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.19、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.18、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.19、MW3SF53G 部品_No.18、MW290 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.18、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.19、MKW1515H ポンプ部品_No.18など
  • パイプウケカナグ BIGM(丸山製作所)

    パイプウケカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプウケカナグ図解NoMKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.34、MKW1513B-F ポンプ部品_No.32、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.35、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.33、MW3SF30E(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.33、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.33、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.34、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.34、MKW1010MD ポンプ部品_No.42、MW3SF22ELH 本体部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.35、MW2SFX30GZ 部品_No.34、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.34、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.35、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.34、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE-750W 部品_No.35、MW3SF32G 部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.35
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンサツク図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX30GZ 部品_No.38、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.40、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.39、MW3SF22ES 部品_No.37、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.37、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.36、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF22ELS 部品_No.38、MW3SF29EL(HP) 部品_No.36、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.39、MKW1010MD ポンプ部品_No.46、MKW1513B-F ポンプ部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.36、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.43、MW3SF53G(SDK) 部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.46、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.40、MW3SF29EL(2005) 部品_No.41、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.39、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.36、MW3SF22ELH 本体部品_No.40、MW3SF32G 部品_No.35、MW3SF53G 部品_No.35、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.36、MW2SFX35G 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.38、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.37、MW3SF34G(2004) 部品_No.37
  • プラグ(1/4-18NPT) BIGM(丸山製作所)

    プラグ(1/4-18NPT)

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格1/4-18NPT部品名称プラグ(1/4-18NPT)図解NoTSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511S ポンプ部品_No.31、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.25、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.52、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.26、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MSW1511-M アンローダ部品_No.25、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.33、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.26、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.33、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.45、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.52、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.45
  • バツクアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング P8

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格P8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P8図解NoMW2530(8X7) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.55、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.51、MW60035(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.51、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P8_No.32、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.51、UL1030P 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.53、MW3501K 部品 バックアップリング P8_No.40、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.54、MW2SFX30GZ 部品_No.56、MW2540(8X7) 部品 バックアップリング P8_No.37、MW2570 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.64、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.53、MKW1010MD ポンプ部品_No.61、MW2531(8X7) 部品_No.37、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.62、MW2530 工業用ポンプ部品_No.30、MW2530(2004) 部品_No.31、MW2571 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51
  • マニホルドB BIGM(丸山製作所)

    マニホルドB

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マニホルドB図解NoMW3SF22E(ULNV) 部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.39、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.36、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.35、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010MD ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.36、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.36、MKW1513B-F ポンプ部品_No.34、MW3SF22ELH 本体部品_No.37、MW3SF30EE-750W 部品_No.37、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.35、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.37、MW3SF32G 部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.36、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.37、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.38、MW3SF29EL(2005) 部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.38