カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(54)
    • 排水鋼管用可とう継手(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「md継手」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ユニオン使用流体材質スチール
ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ソケット使用流体材質スチール
90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール
フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状キャップ使用流体材質スチール
フランジ 住戸内転がし配管用MDジョイント 東亜高級継手バルブ製造フランジ 住戸内転がし配管用MDジョイント東亜高級継手バルブ製造
989税込1,088
1個
5日以内出荷
形状フランジ呼び65A(2 1/2B)呼び径(B)2・1/2呼び径(A)65
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状90°ワイ使用流体材質スチール
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MD-13
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット 桑名金属工業排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット桑名金属工業
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX235SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
MDGA ゲージコネクタ イハラサイエンスMDGA ゲージコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ユニオン継手(MD用) イワキユニオン継手(MD用)イワキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
7日以内出荷
材質(Oリング)FKM
90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤日本ヘルメチックス
1,598税込1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
MDジョイント(室内用) 因幡電工MDジョイント(室内用)因幡電工(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
989税込1,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状エルボ90°材質スチール種類鋼管用継手使用流体
45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ45°使用流体材質スチール
マグネットポンプ RMD型 REI-SEAマグネットポンプ RMD型REI-SEA
31,980税込35,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
電源(V)100単相
MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工MDフリーコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断して使用できます。
用途自在継手種類フリーコーナー材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
md継手特集