カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「md1006」の検索結果

MD1006 防炎溶接帽 (ツバ無)
アリオカ(mc.maon)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。機能防炎、吸汗職業別シーン溶接工
防炎溶接帽
Max Dyna¥2,598税込¥2,8581個当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5842材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズLタイプ防炎丈(cm)44頭囲(cm)59
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F
KOA¥52税込¥571袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1002F
KOA¥159税込¥1751袋(100個)当日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜