カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「md12000」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003F KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003FKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1003V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1003VPanasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
CRANKCASE MD16E    11200KR6700HA ホンダCRANKCASE MD16E 11200KR6700HAホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
CLNLCS L.(MD18E)   11200KT2000HA ホンダCLNLCS L.(MD18E) 11200KT2000HAホンダ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
CRANKCASE  MD17E    11200KS5000HA ホンダCRANKCASE MD17E 11200KS5000HAホンダ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
CRANKCASE  MD17E    11200KR0000HB ホンダCRANKCASE MD17E 11200KR0000HBホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
CRANK,L(MD17E)   11200KT1000HB ホンダCRANK,L(MD17E) 11200KT1000HBホンダ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
CRANKCASE MD15E    11200KR8000HA ホンダCRANKCASE MD15E 11200KR8000HAホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
防炎防寒ブルゾンMD12000 Max Dyna防炎防寒ブルゾンMD12000Max Dyna
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。
6/ネイビー
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-1200Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-1200Z)SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コバルト白金色参照液 HAZEN 500 DIN EN ISO 7887およびASTM D1209準拠 Pt 500mg/L サーティピュア (R) 100246 250ML Merck(メルクミリポア)コバルト白金色参照液 HAZEN 500 DIN EN ISO 7887およびASTM D1209準拠 Pt 500mg/L サーティピュア (R) 100246 250MLMerck(メルクミリポア)
34,980税込38,478
1個
欠品中
容量(mL)サーティピュア 100246 250MLアズワン品番61-0286-42危険物の類別非危険物