カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「md12000」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防炎防寒ブルゾンMD12000 Max Dyna

    防炎防寒ブルゾンMD12000

    Max Dyna
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。
    6/ネイビー
  • KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1003V

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003F KOA

    KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003F

    KOA
    349税込384
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • CRANKCASE  MD17E    11200KR0000HB ホンダ

    CRANKCASE MD17E 11200KR0000HB

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK,L(MD17E)   11200KT1000HB ホンダ

    CRANK,L(MD17E) 11200KT1000HB

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • CLNLCS L.(MD18E)   11200KT2000HA ホンダ

    CLNLCS L.(MD18E) 11200KT2000HA

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE MD15E    11200KR8000HA ホンダ

    CRANKCASE MD15E 11200KR8000HA

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE  MD17E    11200KS5000HA ホンダ

    CRANKCASE MD17E 11200KS5000HA

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE MD16E    11200KR6700HA ホンダ

    CRANKCASE MD16E 11200KR6700HA

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • コバルト白金色参照液 HAZEN 500 DIN EN ISO 7887およびASTM D1209準拠 Pt 500mg/L サーティピュア (R) 100246 250ML Merck(メルクミリポア)

    コバルト白金色参照液 HAZEN 500 DIN EN ISO 7887およびASTM D1209準拠 Pt 500mg/L サーティピュア (R) 100246 250ML

    Merck(メルクミリポア)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    容量(mL)サーティピュア 100246 250MLアズワン品番61-0286-42危険物の類別非危険物
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-1200Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-1200Z)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付