カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)

「md2000 chino」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から121日以内出荷
ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用) CHINO(チノー)ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用)CHINO(チノー)
65,980税込72,578
1箱
8日以内出荷
4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視 可動部や移動体の計測、監視 計測結果を複数箇所で監視 配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)接点出力受信器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
欠品中
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセットリーベックス(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス接点入力送信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
Wi-Fiリレー 共立電子産業Wi-Fiリレー共立電子産業
3,698税込4,068
1台
当日出荷
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
MD2000 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)MD2000 防炎ジャンパーアリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
2chリレー付き赤外線リモコン エレキット2chリレー付き赤外線リモコンエレキット(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット使用距離範囲(m)約5受信可能距離約±30度基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70接点容量AC100V・3A DC28V・3A消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)周波数(中心)約38kHz再生紙使用マーク適合
データ伝送装置 DMSシリーズ 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ北陽電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から121日以内出荷
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms方式パルス変調電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
汎用れんら君 NKE汎用れんら君NKE(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個(90g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)