カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「mda00007」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送給装置用部品 加圧アーム(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧アーム(組)パナソニックコネクト
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
インバータ EFC5610シリーズ (単相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (単相200V)ボッシュ・レックスロス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
定格電圧(V)-15% 200~240 +10%周波数(Hz)50/60 ±5 %定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200定格出力電圧入力電圧対応定格周波数(Hz)0~400モータ種類誘導/同期仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトM8X30 BIGM(丸山製作所)ボルトM8X30BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
部品名称ボルトM8X30図解NoMF-651 テンションアーム,ハンドルベース部品_No.13、MGA133 電装品(1)部品_No.7、MDA-1A トウサイキット部品_No.3、MGA163 電装品(1)部品_No.8、MF-653 ハンマーナイフ(4)部品_No.15
コガタボルト(SP) BIGM(丸山製作所)コガタボルト(SP)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
部品名称コガタボルト(SP)図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.23、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.27、MGA165 エンジン取付部品_No.11、MGA163 電装品(1)部品_No.3、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.26、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.20、MDA-1A トウサイキット部品_No.15、MGA163 カバー(2)部品_No.18、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.18、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.7、MGA165 電装品(2)部品_No.3、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.13、MGA166 電装品部品_No.14、MGA166 シート部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.18、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA135 電装品部品_No.7、MGA133 デフロックレバー部品_No.2、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.33、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.15、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.18、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.4、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 シート,シートアーム部品_No.8、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.26、MGA163 エンジン取付部品_No.12、MGA163 エンジン取付部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MF-653 伝導関係部品_No.11、MGA133 エンジン伝導部品_No.20、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.23、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.13、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.2