カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mda02」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA MDA.STB2 MIWA

    MIWA MDA.STB2

    MIWA
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ストライク+トロヨケ
    グリーン購入法適合
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

    ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
  • Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Technologies

    Dellデュアル モニター アーム - MDA20

    Dell Technologies
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Proデュアルモニターアーム(MDA20)は、19~34インチのモニターを2台同時に設置できる高機能マウントソリューション。 工具不要で簡単に取り付けられる設計が魅力で、高さやチルト、旋回、回転、奥行きを自由かつ直感的に調節できる高い機能性を備えている。さらに、アーム内に統合されたケーブル管理機能により、デスク周りの配線をすっきりとまとめられるため、作業スペースの省スペース化と効率的な生産性向上を同時に実現する製品です。
    タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)10液晶モニター2台適合モニターサイズ19"-34"アームの可動方向水平垂直
  • ケーブルラップ エスケイ工機
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド
    アソート

    ケーブルラップ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(2m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    屋外用エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ 500mA (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ 500mA (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14抵抗 = 1.78Ω種類管型ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)-リード線-サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • インバータ EFC5610シリーズ (単相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
    仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3周波数(Hz)50/60 ±5 %定格電圧(V)-15% 200~240 +10%定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期
  • ワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワツシヤ図解NoMGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.12、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.2、MGA166 アンダーカバー,フェンダー,バンパー,アワメータ部品_No.14、MGA133 エンジン伝導部品_No.2、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.20、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.3
  • コガタボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)

    コガタボルト M8X20

    BIGM(丸山製作所)
    ¥38税込¥42
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コガタボルト M8X20図解NoMF-653 オプション部品_No.15、MF-651 トランスミッション分解(2)部品_No.33、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.1、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.15
  • ギヤ-オサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    ギヤ-オサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤ-オサエザガネ図解NoMGA133 エンジン伝導部品_No.19、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.13、MGA166 フレーム,フロントゴム部品_No.8、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.28、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.16、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.16、MGA133 刈取装置(3)部品_No.14、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.2、MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.29、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.17、MGA133 HSTレバー部品_No.30、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.14、MGA133 刈取装置(2)部品_No.25、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.13、MGA163 エンジン伝導部品_No.17、MF-653 オプション部品_No.14、MGA136 HSTレバー部品_No.30、MGA163 刈取装置(3)部品_No.11、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.39、MGA163 刈取装置(2)部品_No.26、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.32、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.17、MGA133 シート部品_No.6
  • サラバネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37税込¥41
    1個
    8日以内出荷
    備考M6部品名称サラバネツキナツト図解NoMGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.15、MGA166 フロントアクスル部品_No.13、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.15、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.24、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.16、MGA133 電装品(2)部品_No.12、MGA166 フロントアクスル部品_No.17、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.15、MGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.16、MDA-1A バッテリ,スイッチ,コード部品_No.9、MGA135 フロントゴム,アワメータ部品_No.9、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.19、MGA136 フロントゴム,アワメータ部品_No.10
  • ボルトM8X25 BIGM(丸山製作所)

    ボルトM8X25

    BIGM(丸山製作所)
    ¥38税込¥42
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルトM8X25図解NoMF-653 フレーム,エンジン部品_No.11、MF-651 フレーム部品_No.13、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.18、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MGA165 エンジン取付部品_No.14、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MGA133 エンジン取付,燃料タンク部品_No.19、MF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.20、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.18、MGA165 エンジン取付部品_No.8、MDA-1A トウサイキット部品_No.5、MGA133 カバー(2)部品_No.12、MF-653 伝導関係部品_No.9
  • コガタボルト(SP) BIGM(丸山製作所)

    コガタボルト(SP)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コガタボルト(SP)図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.23、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.27、MGA165 エンジン取付部品_No.11、MGA163 電装品(1)部品_No.3、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.26、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.20、MDA-1A トウサイキット部品_No.15、MGA163 カバー(2)部品_No.18、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.18、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.7、MGA165 電装品(2)部品_No.3、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.13、MGA166 電装品部品_No.14、MGA166 シート部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.18、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA135 電装品部品_No.7、MGA133 デフロックレバー部品_No.2、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.33、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.15、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.18、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.4、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 シート,シートアーム部品_No.8、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.26、MGA163 エンジン取付部品_No.12、MGA163 エンジン取付部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MF-653 伝導関係部品_No.11、MGA133 エンジン伝導部品_No.20、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.23、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.13、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.2
  • チヨウナット M6 BIGM(丸山製作所)

    チヨウナット M6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M61シユ図解NoG-5S 535J 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、SSA-R1000C 電気配線部品_No.5、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.42、SSA-V1000C 電装品(2)部品_No.7、SSA-V1000 電気配線部品_No.12、VSA-310M カバー部品_No.35、G-5 530L 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、SSA-R1000 電気配線部品_No.5、G-5S 530J 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、G-5 535L 送風機部品 チヨウナット M6_No.28、SSA-F1010 ワイヤハーネス部品_No.20、MDA-1A バッテリ,スイッチ,コード部品_No.5、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.63
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式