カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 機構部品(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mdb415」の検索結果

エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品
廣杉計器¥10,980税込¥12,0781袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/PTFE
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/ナイロン
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色ナイロンワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-415Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-415Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-415Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-415Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-415Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-415Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-415Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-415Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-415Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-415Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-415Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-415Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-415Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-415Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc