カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
サービス分類






モールダクト付属品 ダクトエンド
未来工業(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から翌々日出荷タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。付属品タッピンねじ2本付形状ダクトエンド
【校正】カンタマイク
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください)保護等級IP65(IEC60529) ※使用後の防錆処理が必要です電池寿命(通常使用で約)2.4年位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ校正証明書再校正サービス分類校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら