絞り込み
材質
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- ユニット(1)
- ナカバヤシ(4)
- ビバリー(4)
- ケナメタル(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- コクヨ(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- 大見工業(1)
- 光(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- アルテ(1)
- コレクト(1)
- YKK AP(1)
- ABRACON(1)
- 万丈(1)
- TEAC(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- Sanko IB(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「mdf 12mm」の検索結果

マグピンコルクボード
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用用途掲示板 コルクボード付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙質量(kg)5.49色コルクサイズ3Lタイプタテ、ヨコ両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
マグピンコルクボード
Asmix(アスカ)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷コルクなのにネオジウム磁石が着く付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙幅(mm)600色コルク高さ(mm)450本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
トリコロール リムストライプ
MDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷から10日以内出荷トリコロールカラーのバイクやフランス車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応。3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)ライン幅(mm)6
トリコローレ リムストライプ
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷から10日以内出荷ドゥカティやアプリリア、MVアグスタなどイタリア車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応。3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)ライン幅(mm)6
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
タフテクトN
YKK AP¥18,980税込¥20,878特価1ケース(6枚)当日出荷から12日以内出荷木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。 特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。 車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
超硬パネルビット
大見工業(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
BIXマウント台座
Sanko IB¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
ウッドホワイトボード・ミニ
ナカバヤシ¥819~税込¥901~1台当日出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。 メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。 スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付材質(表面)スチール付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本)材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラスチックずっとカレンダーボード
ナカバヤシ¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から4日以内出荷書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)仕様裏面スタンド付きRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ウッドずっとカレンダーボード
ナカバヤシ¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から4日以内出荷書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ウッドカラーボードミニ
ナカバヤシ¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から4日以内出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応
造作部材 和風造作部材 付鴨居 在来工法用
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(4本)7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)12
造作部材 和風造作部材 付柱 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,898税込¥9,7881箱(2本)7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)2700幅(mm)105厚さ(mm)12
木製スタンプ
ビバリー¥1,698税込¥1,8681個(12個)当日出荷から翌々日出荷大・中・小の3サイズの12個セット。木製収納BOX入り。シンプルなデザインですのでお手持ちのスタンプとの組み合わせ使用も楽しめます。材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【スタンプ捺印】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)
はんこセット シマエナガ
ビバリー¥1,998税込¥2,1981個(12個)翌々日出荷シマエナガのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
となりのトトロ すたn
ビバリー¥2,198税込¥2,4181個(12個)翌々日出荷トトロ達と一緒に日本の草花を彩って、季節の移り変わりを楽しめるデコはんこ。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。はんこアレンジがより楽しめる「はんこ手習帳」&「草花図鑑」つき。材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
アルミフレーム オープンパネル-S
アルテ¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
はんこセット Moomin
ビバリー¥2,198税込¥2,4181個(12個)翌々日出荷ムーミンのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998税込¥9,8981箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BB
TEAC¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥36,980税込¥40,6781箱(6枚)5日以内出荷美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥43,980税込¥48,3781箱(6枚)5日以内出荷艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。モダンで個性的でありながら、落ち着いた趣のある床材です。厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
4連フレーム リアン L判ハーフ
万丈¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷チェキ・トレカ・L判ハーフ対応、4連フレーム リアン L判ハーフ。各フレームには2枚の透明板が入っており、最大65×91mmまでのサイズを、表裏あわせて8面で飾ることができます。じゃばら式なので、コンパクトに折り畳めます。仕様透明樹脂板各2枚入り(計8枚入り)、じゃばら折り畳み式、縦のみ・置きのみ寸法(mm)窓:52×82材質(本体)木製(MDF+木目シート貼り)質量(g)230外寸(mm)(折り畳み時)90×113×52、(見開き時)360×113×12内寸(mm)65×91適合サイズチェキ/L判ハーフ(64×89mm)柄木目材質(表面)樹脂
トリニティ
DAIKEN(旧:大建工業)¥25,980税込¥28,5781箱7日以内出荷広幅・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~トリニティ長さ(mm)1818幅(mm)178厚さ(mm)12基材2.7mm特殊MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上
超硬エンドミル FMDF
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
スロアウェイドリル インサート DFT-MD
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)8日以内出荷DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFC-MD
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーHONDAセット内容右単体色シルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)14日以内出荷豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ幅(mm)12厚さ(mm)12基材MDF表面化粧:コート紙貼り
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998税込¥7,6981箱(1本)14日以内出荷豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)12基材MDF表面化粧:コート紙貼り
スクリーン フォーレ ムービングパネル ディスプレイタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥189,800税込¥208,7801台22日以内出荷シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装幅(mm)1125質量(kg)28.4高さ(mm)1835奥行(mm)620機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメントパネル厚(mm)87グリーン購入法適合脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付
ソロチェアーブース フォーレ コの字型基本 テーブル付(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥449,800税込¥494,7801台22日以内出荷吸音効果と居心地の良さがワーカー同士の会話を促す。音環境に配慮したパネルブースシステム材質本体:表面材クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード、天板端面:ABS、脚:スチール、焼付塗装、アジャスター:樹脂、配線受け:スチール、焼付塗装幅(mm)1040質量(kg)59.4高さ(mm)1835奥行(mm)1000テーブル高さ(mm)720機能コード受け付き、アジャスター付き(調整範囲12mm)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ付サービス分類組立・設置・取付