カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「mdh-1」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMD-21用特殊ハンダ サンハヤトSMD-21用特殊ハンダサンハヤト(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
タイプ一般タイプ
三菱インバータ用 RS-485分配器 ダイヤトレンド三菱インバータ用 RS-485分配器ダイヤトレンド
15,900税込17,490
1台
当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポケットポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチポケットポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
なんでも入る!多目的簡易腰袋ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
WM5%HssCo鋼段付きドリル ウォーターミルズWM5%HssCo鋼段付きドリルウォーターミルズ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理AlTiCNコーティング
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
エスロカチットS 銅管変換アダプター セキスイエスロカチットS 銅管変換アダプターセキスイ
2,188税込2,407
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水パネルヒート KOTOBUKI(コトブキ)防水パネルヒートKOTOBUKI(コトブキ)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
ケージにホットスポットを作る。ケージの外側でも内側でも設置可能です。爬虫類・両生類・小動物用ヒーター。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。濡れても安心!完全防水!丸洗いOK!!水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。
寸法(mm)【発熱部】155×160【ヒーター部】195×160×15(制御部)【中間スイッチ】60×36×22(制御部)消費電力(W)12コード長さ(cm)180
金属D型ハンドル 日本紐釦貿易金属D型ハンドル日本紐釦貿易
1,198税込1,318
1袋(2本)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質入数2本1組
ケイフレックス用水抜きハブ 三桂製作所ケイフレックス用水抜きハブ三桂製作所
279税込307
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
チップ SEMT DIJET(ダイジェット工業)チップ SEMTDIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷から94日以内出荷