カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「mdh-20」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロカチットS 銅管変換アダプター セキスイ

    エスロカチットS 銅管変換アダプター

    セキスイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポケットハイポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットハイポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。多彩なホルダーがついていて色々入る!
    仕様内側ホルダー7個、ペンホルダー3個、ツールホルダー1個、フック、大型穴2個(テープフッカー等に便利)質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×270
  • 天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用 オーロラ

    天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用

    オーロラ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
    用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ
  • SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • PBコイルスクレーパ 大阪魂

    PBコイルスクレーパ

    大阪魂
    ¥17,827税込¥19,610
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 オーロラ

    天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用

    オーロラ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
    用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式200×100、200×200積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~32インチ
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • コイルスクレーパ(MDH) 阪上製作所

    コイルスクレーパ(MDH)

    阪上製作所
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    ロッド用
    材質C5191WRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • 高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
  • 高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。