カテゴリ
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mdh-40」の検索結果

モールダクト(屋外用・リブ付)
未来工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付
未来工業¥2,198税込¥2,4181本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付長さ(m)2
モールダクト(屋外用・リブ無)
未来工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30規格40型全長(m)2寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用
オーロラ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ
天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用
オーロラ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式200×100、200×200積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~32インチ
ハンドクラフトハサミ
MUST TOOL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工作はもちろん、園芸やフラワーアレンジメントにも使えるマルチハサミです。糊が付着しにくいフッ素コーティング仕様です。ワイヤーカット機能付(直径1.0mm)です。手を痛めない柔らかグリップなので余計な負担がかかりにくくなっております。汎用性の高いクラフトハサミです。用途より線・ゴム板・プラ板・アルミ板・ワイヤーなどの切断。材質グリップ部:PP+PE寸法(mm)ワイヤーカット部:1材質(刃)工具鋼切断厚(mm)より線2.0、ゴム板5.0、プラ板1.0、アルミ板0.5