カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「mdj01」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト ジョイント マサル工業

    エムケーダクト ジョイント

    マサル工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
    用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
    長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2