カテゴリ

  • 家電(14)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(1)

「mdr 155」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONYイヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
マイク付イヤホン カナル型 SONYマイク付イヤホン カナル型SONY
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型方式インラインマイクロホン入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000再生周波数帯域(Hz)5-24000マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)
MDREX155 ソニーマーケティングMDREX155ソニーマーケティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
音漏れ低減、からみにくいコード、安定した装着性の人気モデル。
プラグ形状金メッキL型 ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型
イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONYイヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・深みと広がりのある豊かな高音質を実現 直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。 ・高磁力ネオジウムマグネット 16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる4カラー カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)106再生周波数帯域(Hz)5~25000コード長さ(m)約1.2コード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)接続端子Φ3.5mm ミニプラグ付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターイヤホン形状カナル型
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0接続方式Bluetooth付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3充電方式USB充電連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信距離(m)最大約10(見通し距離)通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)対応コーデックSBC・AAC伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサードライバーユニット(Φmm)9マグネットネオジウム質量(g)約20指向性全指向性仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式イヤホン形状カナル型
イヤホン カナル型 MDR-EX155AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONYイヤホン カナル型 MDR-EX155AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY
3,198税込3,518
1個
当日出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる8カラー カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103再生周波数帯域(Hz)5~24000仕様リモコン・マイク対応コード長さ(m)約1.2コード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)接続端子Φ3.5mm ミニプラグ付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターイヤホン形状カナル型
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
ヘッドホン SONYヘッドホンSONY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
ブルーイヤホン形状カナル型
テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCテレワーク用イヤホン HA-FR9JVC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動疲れにくい小型・軽量イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピースクリアな音質会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能ありビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.0(Y型)再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
密閉型インイヤーレシーバー SONY密閉型インイヤーレシーバーSONY
8,198税込9,018
1個
当日出荷
3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
イヤホン カナル型 MDR-EX155Q [Φ3.5mm ミニプラグ] SONYイヤホン カナル型 MDR-EX155Q [Φ3.5mm ミニプラグ]SONY
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる10カラー カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。 ・つのサイズから選べるイヤーピース 耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。 ・ケーブル長アジャスターを付属 スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。
仕様型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約3再生周波数帯域(Hz)5~24000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103イヤホン形状カナル型
密閉型インナーイヤーレシーバー ピンク SONY密閉型インナーイヤーレシーバー ピンクSONY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
密閉型インナーイヤーレシーバー グリーン SONY密閉型インナーイヤーレシーバー グリーンSONY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
密閉型インナーイヤーレシーバー レッド SONY密閉型インナーイヤーレシーバー レッドSONY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX AMDAMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOXAMD
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
MDRILL ZONE XLRマイクロフォン M-GAMINGMDRILL ZONE XLRマイクロフォンM-GAMING
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
WEBキャスティング向けオーディオミキサーに最適なXLR接続コンデンサーマイク。国際的に権威あるデザイン賞『iFデザインアワード2021』を受賞しています。独自技術VERTIGAIN(R)テクノロジーを採用することで、高音域まで繊細かつクリアに集音でき、高音質なサウンドを実現します。ファンタム電源の供給で発光するLEDを搭載し、”映えるルックス”も持ち合わせた個性的なモデルです。 【主な特長】 WEBキャスティング向けオーディオミキサーを使用するストリーマーに最適 DTMやストリーミングに使用するアナログオーディオミキサーのマイク入力に最適なモデルです。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー マイク内部の音の散乱を低減させるVERTIGAIN(R)テクノロジーで、他の標準的な金網グリルのマイクと比較して最大10%音質を向上します。 エキスパートショックマウント付属 ブームアームに取り付けて使用できる、マイクへの衝撃や振動を抑える頑丈なメタルボディのショックマウントが付属。
寸法(mm)カプセル:25/コンデンサー種別振動板:高品質ゴールドスパッター周波数特性25Hz-20kHz指向性単一指向性(カーディオイド)感度15mV/Paインピーダンス(Ω)200雑音指数(dB)等価:20S/N比80dB電源ファンタム 48V(±4V)消費電流(mA)3.0以下仕上ブラックアルミニウム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×73×55質量(g)710 (Mic 505 + Mount 205)セット内容マイクロフォン本体、エキスパートショックマウント、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》仕様Max. SPL for .5% THD:124dB
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
439,800税込483,780
1枚
61日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX AMDAMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOXAMD
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
AMD Ryzen 5 5600T ゲーミング デスクトップ プロセッサは 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith StealthシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600T対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.5最大動作温度(℃)95