カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mds-20」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工

    エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)

    星朋商工
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
    用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
  • 出ズミ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    出ズミ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    52税込57
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと出ズミの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 巾木 テクノエフアンドシー

    巾木

    テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • チップ XVCT16-AM タンガロイ

    チップ XVCT16-AM

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質DS2015厚さ(mm)5.5切刃長さ(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ AVGT12-AM タンガロイ

    チップ AVGT12-AM

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ AVGT18-AM タンガロイ

    チップ AVGT18-AM

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDSサラバネ 大阪魂

    MDSサラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(43個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • パーカーMDSサラバネ 大阪魂

    パーカーMDSサラバネ

    大阪魂
    16,520税込18,172
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
    寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5
  • HDMIケーブル エムディーエス

    HDMIケーブル

    エムディーエス
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    High Speed HDMI Cable with Ethernet スタンダートHDMIケーブル。
    ケーブル種類スタンダート
  • コントロールユニットトリツケビス 4個入 富士インパルス

    コントロールユニットトリツケビス 4個入

    富士インパルス
    219税込241
    1セット(4個)
    5日以内出荷から31日以内出荷
    コントロールユニットを本体に固定する為のビスです。
    構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • カラービデオプリンター用プリント用紙 カラープリントパック UPC-21シリーズ SONY(ソニー)

    カラービデオプリンター用プリント用紙 カラープリントパック UPC-21シリーズ

    SONY(ソニー)
    86,980税込95,678
    1ケース(6箱×240枚)
    11日以内出荷
    カラービデオプリンターUP-20シリーズ用のカラープリントパック(Sサイズ)。
    仕様Sサイズ 240枚×6箱入質量(kg)1箱あたり約0.75kg(梱包材含む)容量1箱あたり240枚(プリント紙80枚×3、プリントリボン×3)適合機器UP-20/20A/21MD/21MDA/21MDS/D21MD/D23MD/D23MDA/25MD/D25MD寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:約163×128×134mm(梱包状態)用紙サイズ100×90mmアズワン品番65-3976-84
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理