カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 作業工具(1)

「mds00009」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送給装置用部品 加圧ローラ軸 パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧ローラ軸

    パナソニックコネクト
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
  • ディープソケットセット マルチクラフト

    ディープソケットセット

    マルチクラフト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
    セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm差込角(mm)9.5(3/8インチ)
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック エムディーエス

    サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック

    エムディーエス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック。
    適合機種Galaxy Tab A9+材質衝撃吸収材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロンブラックタイプケース対応機種Galaxy Tab A9+耐衝撃性特性衝撃吸収、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、360度回転(スタンド・ハンドホールド)、ペンホルダーケースタイプケーススタンド機能有無あり
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • Microsoft Surface Pro9対応 フラップケース ブラック エムディーエス

    Microsoft Surface Pro9対応 フラップケース ブラック

    エムディーエス
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    純正キーボード及びスタンド機能に対応した軽量のフラップケース。
  • VersaPro タイプVS-9・B・D・Fモデル対応 手帳型レザーケース ブラック エムディーエス

    VersaPro タイプVS-9・B・D・Fモデル対応 手帳型レザーケース ブラック

    エムディーエス
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
  • タブレットスタンド(4.7~11インチ対応)フレキシブルアーム式 ネジ式固定 ブラック エムディーエス

    タブレットスタンド(4.7~11インチ対応)フレキシブルアーム式 ネジ式固定 ブラック

    エムディーエス
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルアーム式で自由なポジションでポールにタブレットを固定。
  • Lenovo Tab M9(2023)対応 耐衝撃ケース ブラック エムディーエス

    Lenovo Tab M9(2023)対応 耐衝撃ケース ブラック

    エムディーエス
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Lenovo Tab M9(2023)対応 耐衝撃ケース ブラック。
    ブラックタイプケース対応機種Lenovo Tab M9(2023)特性耐衝撃
  • カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MDSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02