カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「mdt22」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト T型ブンキ マサル工業エムケーダクト T型ブンキマサル工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1