カテゴリ

  • バイク純正部品(1,950)
  • 制御機器(521)
  • 科学研究・開発用品(457)
  • パソコン/周辺機器(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • バイク部品(94)
  • 作業服(84)
  • 測定用品(53)
  • 自転車部品(52)
  • 作業工具(41)
  • 切削工具(40)
  • 学童・教育用品(37)
  • 自動車純正部品(34)
  • トラック純正部品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 家電(27)
  • オフィス家具(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • カー用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 医療(10)
  • 電動工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電気材料(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 介護用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「me 110」の検索結果

関連キーワード
4,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ 三菱電機

    電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ 三菱電機

    電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
  • 電力管理用計器 三菱電機

    電力管理用計器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ指示計器 電子式零相電圧計 三菱電機

    マルチ指示計器 電子式零相電圧計

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
  • 電力マルチメータ MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチメータ

    MG(旧エム・システム技研)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
    種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • (ME745)HOSE (L=110 三菱ふそう

    (ME745)HOSE (L=110

    三菱ふそう
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • サイズタグ9mm巾 日本紐釦貿易

    サイズタグ9mm巾

    日本紐釦貿易
    289税込318
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEM

    バウンダリーマイクロホン ME33

    OM SYSTEM
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
    付属品専用アダプター(PA10)仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)質量(g)約110形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)コード長さ(m)2感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)周波数特性70~10000Hz寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)指向性全指向性
  • ME1型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME1型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • GA-110Sセット品 TMEHジャパン

    GA-110Sセット品

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)218
  • ディスポーザブル鼻鏡 松吉医科器械

    ディスポーザブル鼻鏡

    松吉医科器械
    1,998税込2,198
    1式(10本)ほか
    当日出荷
    プラスチック製のディスポタイプ。 未滅菌(EOG滅菌可)。
    材質ABS全長(mm)145先端長(mm)25先幅(mm)6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク

    Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

    フジトク
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • ME自在T字キャップ 東都興業

    ME自在T字キャップ

    東都興業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
    用途ハウス用部材。
  • 金らん 日本紐釦貿易

    金らん

    日本紐釦貿易
    639税込703
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)33×33
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針電流の種類AC
  • G-110S単品 TMEHジャパン

    G-110S単品

    TMEHジャパン
    330税込363
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)104
  • MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業)

    MP-110用バッテリーパック

    Meltec(大自工業)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    長時間の作業も安心!大容量バッテリー!。18V 4Ahの大容量バッテリー。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
  • MEISTER ピンセット 110mm No.6 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.6

    Rubis
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
    仕様6-TNF種別チタン 製 No.6材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-16
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
    仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
  • メタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    【幅110cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途 奥行35cmの省スペースタイプ。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です付属品キャスター材質キャスター:ナイロン樹脂シルバー奥行(mm)350間口(mm)1100耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)150(静止時)、100(移動時)キャスターあり最大積載量(kg)150材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19有効間口(mm)1062棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)1044×294耐荷重(棚1段あたり)(kg)50
  • Telemecanique SensorsXCKM110 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM110

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • MEISTER ピンセット 110mm No.00C Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.00C

    Rubis
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
    仕様00C-TNF種別チタン 製 No.00C材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-03
  • CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容 コクヨ

    CD/DVD用ソフトケース<MEDIA PASS>1枚収容

    コクヨ
    6,898税込7,588
    1箱(100枚)
    当日出荷
    市販のCDやDVDの中身はそのままで、元のケースの半分以下のスペースで収容が可能なソフトケース、<MEDIAPASS>(メディアパス)。ディスクのほかにブックレット、背タイトル(オビ)、裏ジャケットも一緒に収容できます。 背タイトル(オビ)をきちんと収容できるポケット付。 不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しています。
    材質PP収納枚数(枚)1外寸法・幅(mm)141外寸法・奥行(mm)130
  • 6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用) エスコ

    6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    スタンド付。 イジリ止付。
    セット内容<セット内容>:6本組サイズ・軸径・軸長:T7・3.0mm・60mm、T8・3.0mm・60mm、T9・4.0mm・60mm、T10・4.0mm・60mm、T15・4.0mm・60mm、T20・4.0mm1・60mm全長(mm)157商品構成セット品
  • 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

    保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEISTER ピンセット 110mm No.3C Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.3C

    Rubis
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)110タイプNo.3Cアズワン品番4-4299-11
  • ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON URTRA

    METZELER(メッツラー)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
関連キーワード
...