カテゴリ
- 制御機器(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「me110gr-ch」の検索結果
![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480RoHS指令(10物質対応)対応
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
電力管理用計器
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電力マルチメータ
MG(旧エム・システム技研)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から7日以内出荷電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から8日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針無電流の種類AC
電力管理用計器 M8HMシリーズ
三菱電機¥97,980~税込¥107,778~1個翌々日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,880~税込¥54,868~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から60日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電子式・普通電力量計
三菱電機¥73,980税込¥81,3781個61日以内出荷スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。種別普通電力量計(埋込形)定格電流(A)5接続方式埋込取付背面接続




![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)