カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「me8641」の検索結果

露出コンセント 仮設用
明工社(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。用途仮設用。設備工事用。トラスコ品番361-6746形状平刃タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応