カテゴリ

  • 防災用品(2)
    • 消火器(2)
絞り込み
  • 10型(2)
薬剤名
  • 粉末ABC(2)
種別
  • 蓄圧式(2)
薬剤量(kg)
  • 3(2)
放射時間
  • 5~20秒(2)
放射距離(m)
  • 6
  • 8(1)
ブランド
  • モリタ宮田(2)
モリタ宮田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mea10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    欠品中
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
アルテシモ mea10b特集