カテゴリ
- 防災用品(1)
- 消火器(1)
絞り込み
型
- 10型(1)
薬剤名
- 粉末ABC(1)
種別
- 蓄圧式(1)
薬剤量(kg)
- 6(1)
放射時間
- 5~20秒(1)
放射距離(m)
- 8
- 6(2)
ブランド
- モリタ宮田(1)
モリタ宮田
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「mea10」の検索結果

蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型
モリタ宮田¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6型10種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定