カテゴリ
- 制御機器(2)
- スイッチング電源(2)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3(1)
- DC5(1)
- DC9(1)
- DC12(1)
- DC15(1)
- DC24(1)
- DC36(1)
- DC48(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(2)
- DC120~370(1)
定格出力電力(W)
- 50
- 10(1)
- 15(5)
- 30(1)
- 36(2)
- 100(1)
- 100.5(1)
- 100.8(1)
- 102(1)
- 103.2(1)
- 108(1)
- 150(3)
- 151.2(1)
- 153.6(1)
- 156(1)
- 200(1)
- 204(1)
- 211.2(1)
- 250(1)
- 1500(1)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 2.2(1)
- 3.5(1)
- 4.3(1)
- 5.6(1)
- 10(2)
形状
- カバー付き(1)
端子形状
- ねじ(1)
ねじ
ブランド
- MEAN WELL(1)
- コーセル(1)
MEAN WELL・コーセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mean well」の検索結果

スイッチング電源(5V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC10入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~10電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)83時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑