絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC12
- AC3.3(1)
- DC3.3(7)
- DC4.2(3)
- DC5(32)
- DC7.5(2)
- DC9(2)
- DC13.3(1)
- DC13.4(1)
- DC13.5(3)
- DC15(20)
- DC24(51)
- DC27(5)
- DC36(11)
- DC48(30)
- DC120(1)
- DC-5(1)
- DC-12(1)
- DC-15(1)
- DC-24(1)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格入力電圧(V)
- AC80~264(4)
- AC85~264(12)
- AC85~305(2)
- AC88~132(4)
- AC88~264(8)
- AC90~264(13)
- AC124~370(2)
- AC176~264(4)
- DC16.8~31.2(2)
- DC18~36(2)
- DC19~32(2)
- DC36~72(2)
- DC113~370(5)
- DC120~300(4)
- DC120~370(8)
- DC120~373(3)
- DC120~430(2)
- DC125~373(8)
- DC127~370(12)
- DC248~373(4)
- 定格入力電圧(V)をもっと見る
定格出力電力(W)
- 10(1)
- 15(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 100.8(1)
- 102(1)
- 150(2)
- 300(1)
- 600(1)
- 1500(1)
定格出力電流(A)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 1.3(1)
- 2.5(1)
- 4.3(1)
- 6.3(1)
- 8.4(1)
- 8.5(2)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 25(1)
- 50(1)
- 125(1)
形状
- その他(2)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(11)
- カバー付き(32)
端子形状
- ねじ(2)
ねじ
ブランド
- MEAN WELL(49)
- コーセル(2)
MEAN WELL・コーセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
「mean well」の検索結果

RS-150シリーズ
MEAN WELL(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
IRM-30シリーズ
MEAN WELL¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器長さ(mm)91幅(mm)39.5質量(g)120奥行(mm)28.5温度(℃)-30~+70入力電圧(V)85→264acパッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1
IRM-01シリーズ
MEAN WELL¥859税込¥9451個7日以内出荷絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19定格電力(W)1温度(℃)-30~+85入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型出力数1
RS-15シリーズ
MEAN WELL(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力タイプ単一形状カバー付長さ(mm)62.5幅(mm)51質量(g)130奥行(mm)28温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-100シリーズ
MEAN WELL¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-50シリーズ
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
LRS-100シリーズ
MEAN WELL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)340奥行(mm)30温度(℃)-30~70入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-25シリーズ
MEAN WELL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)78形状カバー付幅(mm)51質量(g)200奥行(mm)28温度(℃)-20~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RT-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
RSP-1500シリーズ
MEAN WELL¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)127質量(g)3000奥行(mm)83.5温度(℃)-20~70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RD-50シリーズ
MEAN WELL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RS-75シリーズ
MEAN WELL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-350シリーズ
MEAN WELL¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ長さ(mm)220形状カバー付幅(mm)62質量(g)680奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSD-60シリーズ
MEAN WELL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ長さ(mm)128幅(mm)60奥行(mm)25定格電力(W)60温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
HRPG-1000 シリーズ
MEAN WELL¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
LRS-35シリーズ
MEAN WELL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)230奥行(mm)30定格電力(W)36温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→373dc 85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
EPS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)85奥行(mm)24定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RSD-150シリーズ
MEAN WELL¥17,980税込¥19,7781個当日出荷2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2長さ(mm)189奥行(mm)36定格電力(W)150温度(℃)-40~+70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)16.8~31.2dc出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
SD-15シリーズ
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ長さ(mm)78幅(mm)51奥行(mm)28定格電力(W)15温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
PSP-600 シリーズ
MEAN WELL¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から7日以内出荷出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)170形状カバー付幅(mm)120質量(g)1900奥行(mm)93温度(℃)-20~+60入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RPS-65シリーズ
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から7日以内出荷3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)110奥行(mm)24定格電力(W)65温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
RPS-30シリーズ
MEAN WELL¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)90奥行(mm)24定格電力(W)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
RT-85シリーズ
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
RPS-400シリーズ
MEAN WELL¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力数1
SD-25シリーズ
MEAN WELL¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から7日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)99幅(mm)97奥行(mm)36定格電力(W)25温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
SD-100シリーズ
MEAN WELL¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から7日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
SD-50シリーズ
MEAN WELL¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)159幅(mm)97奥行(mm)38定格電力(W)50温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
UHP-1000シリーズ
MEAN WELL¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品長さ(mm)240形状カバー付幅(mm)115質量(g)1700奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)250~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
RPS-200シリーズ
MEAN WELL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応出力数1
MSP-1000シリーズ
MEAN WELL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
EPP-200シリーズ
MEAN WELL¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1
UHP-300シリーズ
MEAN WELL¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品長さ(mm)237形状カバー付幅(mm)100質量(g)1400奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
RPT-160シリーズ
MEAN WELL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)330奥行(mm)34.6定格電力(W)98温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、5A、14Aパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
QP-320シリーズ
MEAN WELL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)1200奥行(mm)50定格電力(W)316温度(℃)-10~+70出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2A、3A、10A、20Aパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4