絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3
- AC3.3(1)
- DC4.2(3)
- DC5(32)
- DC7.5(2)
- DC9(2)
- DC12(50)
- DC13.3(1)
- DC13.4(1)
- DC13.5(3)
- DC15(20)
- DC24(54)
- DC27(5)
- DC36(11)
- DC48(31)
- DC120(1)
- DC-5(1)
- DC-12(1)
- DC-15(1)
- DC-24(1)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格入力電圧(V)
- AC80~264(1)
- AC85~264(5)
- AC85~305(1)
- AC88~132(1)
- AC88~264(1)
- AC90~264(2)
- AC124~370(1)
- AC176~264(1)
- DC48(1)
- DC88~264(1)
- DC113~370(1)
- DC120~300(1)
- DC120~370(5)
- DC120~373(1)
- DC120~430(1)
- DC125~373(1)
- DC127~370(2)
- DC248~373(1)
形状
- その他(2)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(1)
- カバー付き(6)
ブランド
- MEAN WELL(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mean well」の検索結果

RS-15シリーズ
MEAN WELL(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力タイプ単一形状カバー付長さ(mm)62.5幅(mm)51質量(g)130奥行(mm)28温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-25シリーズ
MEAN WELL¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)78形状カバー付幅(mm)51質量(g)200奥行(mm)28温度(℃)-20~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-75シリーズ
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
HRPG-200シリーズ
MEAN WELL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)770奥行(mm)38定格電力(W)132温度(℃)-40~+70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1