絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC4.2
- AC3.3(1)
- DC3.3(7)
- DC5(32)
- DC7.5(2)
- DC9(2)
- DC12(51)
- DC13.3(1)
- DC13.4(1)
- DC13.5(3)
- DC15(20)
- DC24(51)
- DC27(5)
- DC36(11)
- DC48(30)
- DC120(1)
- DC-5(1)
- DC-12(1)
- DC-15(1)
- DC-24(1)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格入力電圧(V)
- AC90~132(1)
- AC90~264(1)
- AC124~370(1)
- AC180~264(1)
- DC88~264(1)
- DC127~370(1)
- DC240~370(1)
形状
- その他(1)
- カバー付き(2)
ブランド
- MEAN WELL(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mean well」の検索結果

UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-320シリーズ
MEAN WELL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)900奥行(mm)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)124~370dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1