カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • スイッチング電源(1)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC48(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(1)
  • DC110~370(1)
定格出力電力(W)
  • 30(1)
定格出力電流(A)
  • 0.65
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.625(2)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 2.1(2)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 8.4(2)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 16.7(2)
  • 20(2)
  • 40(2)
形状
  • カバー付き(1)
端子形状
  • ねじ(1)
ねじ
ブランド
  • コーセル(1)
コーセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mean well」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源カテゴリ