カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • スイッチング電源(3)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3(1)
  • DC5(2)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(2)
  • DC9.2~18(1)
  • DC110~370(1)
定格出力電力(W)
  • 15(2)
  • 36(1)
定格出力電流(A)
  • 3
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.625(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 2.1(2)
  • 3.2(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 8.4(2)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 16.7(2)
  • 20(2)
  • 40(2)
形状
  • カバー付き(1)
端子形状
  • ねじ(1)
ねじ
ブランド
  • MEAN WELL(2)
  • コーセル(1)
MEAN WELL・コーセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mean well」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源(12V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/35W)

    MEAN WELL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC3入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~3電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5

    MEAN WELL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源カテゴリ