カテゴリ
- 制御機器(1)
- スイッチング電源(1)
絞り込み
定格出力電力(W)
- 35
- 15(4)
- 36(2)
- 40(1)
- 100.5(1)
- 100.8(1)
- 102(1)
- 103.2(1)
- 108(1)
- 150(2)
- 151.2(1)
- 153.6(1)
- 156(1)
- 200(1)
- 204(1)
- 211.2(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 302.4(1)
- 1500(1)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 7(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(1)
ブランド
- MEAN WELL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「meanwell」の検索結果

スイッチング電源(5V/35W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC7入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)35入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~7電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)82時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load