カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スイッチング電源(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(1)
  • DC5(1)
  • DC7.5(1)
  • DC12(4)
  • DC15(2)
  • DC24(3)
  • DC27(1)
  • DC48(1)
形状
  • オープンフレーム(3)
定格入力電圧(V)
  • AC80~264
  • AC85~264(26)
  • AC85~305(3)
  • AC88~132(5)
  • AC88~264(10)
  • AC90~132(4)
  • AC90~264(18)
  • AC124~370(4)
  • AC176~264(5)
  • AC180~264(6)
  • DC9.2~18(5)
  • DC36~72(4)
  • DC88~264(4)
  • DC113~370(6)
  • DC120~300(5)
  • DC120~370(14)
  • DC120~373(5)
  • DC125~373(10)
  • DC127~370(17)
  • DC248~373(5)
ブランド
  • MEAN WELL(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「meanwell」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RPS-65シリーズ MEAN WELLRPS-65シリーズMEAN WELL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状オープンフレーム出力数1実装タイプPCBマウント質量(g)110奥行(mm)24温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264ac幅(mm)50.8定格電力(W)65パッケージオープンフレーム長さ(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
RPS-30シリーズ MEAN WELLRPS-30シリーズMEAN WELL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
定格電力(W)30入力電圧(V)80~264acパッケージオープンフレーム奥行(mm)24実装タイプPCBマウント出力数1質量(g)90長さ(mm)76.2形状オープンフレーム温度(℃)-30~+70幅(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
EPP-400シリーズ MEAN WELLEPP-400シリーズMEAN WELL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具形状オープンフレーム入力電圧(V)113→370dc、80→264ac出力数1パッケージオープンフレーム奥行(mm)35質量(g)390長さ(mm)127実装タイプパネルマウント温度(℃)-30~+70幅(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源カテゴリ