絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC7.5
- DC3.3(7)
- DC4.2(3)
- DC5(31)
- DC12(49)
- DC13.3(1)
- DC13.4(1)
- DC13.5(3)
- DC13.8(1)
- DC15(19)
- DC18(1)
- DC24(51)
- DC27(5)
- DC36(10)
- DC48(30)
- DC120(1)
- DC-5(1)
- DC-12(1)
- DC-15(1)
- DC-24(1)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
形状
- その他(1)
- オープンフレーム(2)
定格入力電圧(V)
- AC80~264(1)
- AC85~264(2)
- AC90~264(1)
- AC124~370(1)
- DC88~264(1)
- DC120~370(2)
- DC127~370(1)
ブランド
- MEAN WELL(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「meanwell」の検索結果

EPS-15シリーズ
MEAN WELL¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。長さ(mm)63.5形状オープンフレーム幅(mm)45.7質量(g)57奥行(mm)24定格電力(W)15温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→370dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1