カテゴリ
- 制御機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- FULLEON(2)
- ONEDESIGN(2)
- D'Addario(2)
- エム・シー・エム・ジャパン(2)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- カラークリエーション(1)
- JIT(1)
- プレジール(1)
- ニッサン(1)
- Global Laser(1)
- ASUSTOR(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「med-c」の検索結果

EPSON純正 インクカートリッジ MED-C メダマヤキ シアン
EPSON(1件のレビュー)¥829税込¥9121台翌々日出荷仕様メダマヤキシアンエコマーク認定認定対応機種EW-056A、EW-456Aエコマーク認定番号23 142 009
リサイクルインク EPSON対応 MED
JIT¥649税込¥7141個3日以内出荷JITインクMED-C対応用途ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。成分インク:染料色シアン適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番MED-C適合プリンタEW-056A/EW-456A
互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】
カラークリエーション¥779税込¥8571個当日出荷Color Creation 汎用インクカートリッジ用途対応カートリッジ:エプソン MED-C 。対応プリンター:EW-456A、EW-056A 。※2024年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 。本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 。残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。 。高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 。開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)色シアンインク染料
互換インクカートリッジ エプソン対応 メダマヤキ/MED
プレジール(2件のレビュー)¥690~税込¥759~1個当日出荷EPSON(エプソン)用 メダマヤキシリーズ 互換インクカートリッジです。 エプソンの最新プリンターに適合。家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。種別互換品適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
タンクパッド 砂時計
ONEDESIGN¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。印象的なデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄サイズ179x104mm容量1pcタイプPUコート仕上げ加工無関連部品品番:CG-MEDCP素材PVC+ポリウレタン
タンクパッド ストーン
ONEDESIGN¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄サイズ179x104mm容量1pcタイプPUコート仕上げ加工無関連部品品番:CE-MEDCP素材PVC+ポリウレタン
COBマルチライト トライアングルタイプ
エム・シー・エム・ジャパン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。用途防災の備えに。アウトドアに。付属品充電用USBケーブル(Type-C)材質アルミニウム、ABS、PC充電時間(時間)USB:1寸法(縦×横×高さ)(mm)56×21×70明るさ(Lm)500防水性IPX4点灯時間5~23時間電球の種類LED
COBマルチライト ワイドレンズタイプ
エム・シー・エム・ジャパン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。ワイドレンズを採用しているため、広範囲への照射が可能。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。ガラスハンマー、レンチ、小型ドライバー、栓抜きにもなる多機能ライト。用途防災の備えに。アウトドアに。付属品充電用USBケーブル(Type-C)材質アルミニウム、ABS充電時間(時間)USB:1寸法(縦×横×高さ)(mm)93×57×37明るさ(Lm)500防水性IPX4点灯時間5~24時間電球の種類LED
【レンタル】抵抗計 RM3545
HIOKI(日置電機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
光配線専用情報キャビネット MED
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット材質プラスチック製色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
マンドリン弦
D'Addario¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷マンドリン本来の輝きと、驚異的なロングライフを両立。D'Addario XTマンドリン弦 Custom Mediumは、独自のXTコーティング技術を採用し、ノンコーティング弦に匹敵する自然なトーンとフィーリングを実現しました。同時に、弦の寿命を飛躍的に向上させ、頻繁な交換の手間を軽減します。フォスファーブロンズ巻線による豊かな響きと、高炭素スチール芯線の優れたピッチ安定性・強度はそのままに、Custom Mediumゲージならではの絶妙なバランスを提供。あらゆるジャンルのマンドリン奏者におすすめです。・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命。・ノンコーティング弦に迫るナチュラルなサウンドとタッチフィーリング。・フォスファーブロンズ巻線が生み出すリッチで温かみのある音色。・高炭素スチールとFusion Twist技術による高いチューニング安定性。・Custom Mediumゲージによる幅広い音楽スタイルへの対応。・製品名:D'Addario XT Mandolin マンドリン弦。・型番:XTM11540。・シリーズ:XT Phosphor Bronze。・テンション:カスタムミディアム。・ゲージ:.0115/.0115, .016/.016, .026/.026, .040/.040 (8弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ。・芯線材:高炭素スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954309244
マンドリン弦
D'Addario¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷超極薄 ePTFE フィルムコーティングにより高い耐久性と滑らかな手触りを実現した XS Mandolin Phosphor Bronze マンドリン弦。NY Steel コアと精密な Phosphor Bronze 巻線により、温かく明瞭なトーンと優れたチューニング安定性を確保。11.5-40 の Custom Medium は高音弦にやや太めのゲージを採用し、より力強いアタックと安定したテンションを求める奏者に適したセット。 。・マンドリン弦(XS Phosphor Bronze/コーティング) 。・温かく明瞭なフォスファーブロンズトーン 。・高耐久コーティングで長寿命 。・優れたチューニング安定性と強度素材NY Steel コア、Phosphor Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティングゲージ0115-040(.0115/.0115/.016/.016/.026w/.026w/.040w/.040w)
騒音計 245L×68W×45Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13
データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
Gated-Cameo 635nm 0.8mW for optics
Global Laser¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345アズワン品番65-7241-87
火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm
FULLEON¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷仕様タイプ:Solenoid 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:12 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」
ASUSTOR¥349,800税込¥384,7801台32日以内出荷・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 12基搭載。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・10Gb LAN × 2基搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.45kg寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W