カテゴリ
- 電気材料(2)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み





壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号
マサル工業¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥26,980税込¥29,6781巻(40m)当日出荷から4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 自走式
ミキ¥149,800税込¥149,800非課税商品1台4日以内出荷から7日以内出荷座幅・座面高の調整が工具1本で容易にできます。クッションを装備したまま、折りたためます。ブレーキレバーが伸縮する為、車いす使用時に邪魔になりません。材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄質量(kg)15.5高さ(mm)肘掛け:230・250・270(クッション装備時)耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580・600・620×1060×860・880・900車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ座幅(mm)400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法)前座高(mm)430・450・470(3段階調整・クッション込み)折りたたみ時幅(mm)340
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら