カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mega-fit」の検索結果

Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881袋(100個)欠品中仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。長さ(mm)256幅(mm)98高さ(mm)31質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mega-Fitシリーズ
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mega-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Mega-Fit●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●シリーズ番号:172063●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 5.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mega-Fit併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.85mm幅 = 14.26mmハウジング材質 = PBTMega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。長さ(mm)150幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
Molex Mega-Fit 200122-0112 バックシェル
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(4個)7日以内出荷仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:170001 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下