カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mega2560」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mega2560 Rev3 Arduino

    Mega2560 Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
    仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K動作電圧7~12Vアナログ入力16
  • Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE Arduino

    Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE

    Arduino
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
    仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ種類工作キット動作電圧5V
  • Grove-Megaシールド v1.2 Seeed Studio

    Grove-Megaシールド v1.2

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
    寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応