カテゴリ
- 電動工具(121)
- 切削工具(97)
- 研磨材(48)
- 作業工具(35)
- 縫製用品(18)
- パソコン/周辺機器(12)
- 手袋(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「meister」の検索結果

MEISTERピンセット
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。全長(mm)115アズワン品番1-7002-01
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
THE MEISTER マイスター FLEX
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷【タッチパネル対応】。グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。【フィット感】。薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。【通気性】。手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにも色ブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
MEISTERピンセット
Rubis¥5,098税込¥5,6081本翌々日出荷空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)120アズワン品番1-6995-01
THE MEISTER マイスター PRO
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷【汗拭き機能】。親指部にタオル地を採用。作業中に素早く汗を拭けて、快適さをキープ。【指股補強】。摩耗しやすい親指と人差し指の間を補強。【グリップ力】。手のひらと補強部のスベリ止めで、しっかりグリップ。用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにも色ブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・綿・その他 【手のひら部】合成皮革 、スベリ止め:シリコーンゴム 【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
THE MEISTER マイスター GUARD
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷【ナックルパッド付き】。手の甲のクッションパッドが、打ちつけから手を守る。【グリップ力】。ポリウレタンのドット形状のスベリ止めにより、しっかりグリップ。【手首までカバー】。カフ部分がロングタイプで、手首までしっかり保護。用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにも色ブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・ナイロン・その他 、パッド:ポリウレタン・その他 【手のひら部】合成皮革 【手首部】クロロプレンゴム・ポリエステル・ポリウレタン、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
MEISTERピンセット(強力タイプ)
Rubis¥4,198税込¥4,6181本当日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。仕様強力タイプ材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01
MEISTERピンセット258S/PEEK
Rubis¥9,998税込¥10,9981本当日出荷制電処理が施されています。材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)アズワン品番9-5690-01
MEISTERピンセットNo.6
Rubis(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。全長(mm)110アズワン品番9-5680-01
MEISTERピンセット49
Rubis¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷をつけません。仕様先端チップ耐熱、静電材質先端チップ/POM(デルリン)、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)120タイプ超純水洗浄クリーンパックアズワン品番9-5684-01
フレアツール(FLARING MEISTER)
JAPPY¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます。アルミ製で軽量。スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現。一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )。新規格対応。ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備。ラチェット仕様で作業性アップ。フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止。アルミ製で軽量!。簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金材質(本体)アルミ合金質量(g)995適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
MEISTERピンセットNo.0
Rubis¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。材質ステンレス全長(mm)120アズワン品番6-7905-05