カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「men-115」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニエッジニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
    トラスコ品番828-3568全長(mm)114質量(g)60頭部厚(mm)8頭部幅(mm)10切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)18柄幅(mm)48切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
  • エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    エッジニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0