カテゴリ
- 制御機器(19)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mennekes 2175b」の検索結果

RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
バルス 大容量防水IEC型プラグ
船舶商事¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレートコネクタ形状レセプタクルコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Mennekes 産業用電源ソケット
Mennekes¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズ
Mennekes¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:TorsionSpringCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ
RS PRO¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷色赤シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ
RS PRO¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷ポール6P+E定格電圧(V)415色赤ボディ向きストレート端子種別スクリューシリーズOptima Seven
Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ
Mennekes¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。
RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート低電圧 = Y端子方法 = 埋め込みネジ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧パネルソケットRoHS指令(10物質対応)対応