カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(77)
- 制御機器(10)
- 測定用品(1)
絞り込み
「metcal」の検索結果

Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷MFR-1350用吸取りチップです。質量(g)8設定温度(℃)421ヒーター温度(℃)421寸法C(mm)5.54
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
メトカル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。型C型寸法(mm)12.8質量(g)6角度(°)45
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,698税込¥5,1681本7日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。型D型寸法(mm)2.5×10質量(g)6ヒーター温度(℃)462
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)8ヒーター温度(℃)462
Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)
メトカル¥4,898税込¥5,3881パック(10個)6日以内出荷WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
Metcal MFRシリーズ 吸取りロングリーチ チップ
メトカル¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)9
Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台
メトカル¥15,980税込¥17,5781個欠品中MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-STセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)822
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。型D型寸法(mm)1.5×11.3質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥13,980~税込¥15,378~1式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷設定温度(℃)386、421、462消費電力(W)65仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下