カテゴリ
- 制御機器(37)
- 学童・教育用品(7)
- トラック純正部品(3)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「metri pack」の検索結果

Delphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メス
Delphi¥1,998税込¥2,1981袋(100個)3日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-packシリーズ メス
Delphi¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メス
Delphi¥39,980~税込¥43,978~1リール(3000個)ほか7日以内出荷仕様●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3
Delphi¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ
Delphi¥209税込¥2301個7日以内出荷。Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタ。Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907アズワン品番65-7569-52
Delphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri-packシリーズ
Delphi¥1,698税込¥1,8681袋(100個)翌々日出荷仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-packシリーズ
Delphi¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:TPAロック●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) カバー コネクタカバー Metri-Pack 630シリーズ
Delphi¥3,198税込¥3,5181袋(20個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:ATOヒューズ●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタカバー
Delphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri-Pack 280シリーズ
Delphi¥21,980税込¥24,1781袋(5000個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri-Pack 280RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri Pack 630シリーズ
Delphi¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-packシリーズ
Delphi¥659~税込¥725~1袋(10個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ コンタクト Metri-Pack 630シリーズ メス
Delphi¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1
Delphi¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:TPAロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-Pack 630シリーズ メス
Delphi¥3,298税込¥3,6281袋(20個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-Pack 630シリーズ
Delphi¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ オス 1袋 100個入
Delphi¥9,798税込¥10,7781袋(100個)7日以内出荷Delphi Metri-Pack 280自動車コネクタ用シールド圧着端子。Metri-Pack 280自動車コネクタで使用するMetri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクト。 Metri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクトは、スズめっきを施したスズ黄銅で作られています。 品番 ; 801-1073 801-1073 (メス)及び ; 801-1089 801-1089 (オス)は、3.0 → 2.0 mm ケーブル製品で使用 品番 ; 801-1086 801-仕様●シリーズ:Metri-Pack 280●オス/メス:オス●コード番号:801-1089アズワン品番65-7569-58
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス
Delphi¥4,598税込¥5,0581袋(100個)当日出荷シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み
honeywell¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
Quick Disconnects - Female 1/4" Pack of 5
SPARKFUN¥219税込¥2411個33日以内出荷Description。Sometimes referred to as "spade connectors," these quick disconnects are really useful as power connectors in prototyping or in projects that are repeatedly assembled and disassembled. The shape of these connectors allows them to be used with a variety of retro game-cabinet buttons, as well as lights similar to the ones found in our Spectacle line.。These Female Quick Disconnects are about 1/4" wide, come in packs of five, and can be affixed to a 16-14 AWG wire. Mating connectors can be found in the similar items section below.アズワン品番67-0425-40
Delphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メス
Delphi¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Apexコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
RS PRO クロック 電池
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
キースイッチ 3極 45°
ハネウェル¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490アズワン品番65-7826-20
Honeywell キースイッチ, 84826-01, 3極, 45°
honeywell¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様●ノッチ数: 3●動作特性: Off-On-Start●コンタクト定格電流: 20 A @ 12 V dc●キータイプ: ストレート●末端様式: Metri-Pack●ケースの材質: ナイロン、PP●ベゼルの形状: 丸型●アプリケーション: 産業用●パネルからの奥行き: 31.67mm●キーインデックス角: 45°●コンタクト材質: 真鍮製●動作温度 Min: -40℃●シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc). 見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22×1.5 mmのパネル保持ナットが付属RoHS指令(10物質対応)対応