カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「metri-pack」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
1,998税込2,198
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウントDelphi
2,298税込2,528
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
61,980税込68,178
1リール(3000個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ メスDelphi
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14ADelphi
739税込813
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メスDelphi
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オスDelphi
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ オスDelphi
35,980税込39,578
1リール(2800個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150アクセサリタイプ端子併用可能製品自動車用コネクタオス・メスオスRoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
189税込208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri-packシリーズ DelphiDelphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri-packシリーズDelphi
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-packシリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-packシリーズ メスDelphi
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-packシリーズ DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-packシリーズDelphi
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:TPAロック●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) カバー コネクタカバー Metri-Pack 630シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) カバー コネクタカバー Metri-Pack 630シリーズDelphi
3,500税込3,850
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ATOヒューズ●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタカバー
Delphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-Pack 630シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-Pack 630シリーズ メスDelphi
6,198税込6,818
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-Pack 630シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-Pack 630シリーズDelphi
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 630併用可能製品自動車用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ コンタクト Metri-Pack 630シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ コンタクト Metri-Pack 630シリーズ メスDelphi
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-packシリーズ DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック 二次ロック Metri-packシリーズDelphi
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri Pack 630シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri Pack 630シリーズDelphi
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri Pack 630RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ メス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ メス ケーブルマウントDelphi
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1 DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1Delphi
2,750税込3,025
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:TPAロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3 DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3Delphi
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri-Pack 280シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) ワイヤシール ワイヤシール Metri-Pack 280シリーズDelphi
31,980税込35,178
1袋(5000個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri-Pack 280RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応