カテゴリ

  • 農業機械(244)
  • 配管・水廻り設備部材(215)
  • 空調・照明・電設資材(167)
  • 手袋(158)
  • 制御機器(100)
  • 作業工具(87)
  • 物流用品(79)
  • 機構部品(76)
  • 卓上消耗品(75)
  • 電気材料(75)
  • 建築金物(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 作業服(33)
  • 切削工具(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 介護用品(27)
  • 安全用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 安全保護具(22)
  • バイク部品(20)
  • 測定用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 溶接用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 事務用品(15)
  • 農具(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自転車部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 厨房用品(10)
  • 安全標識(10)
  • カー用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 防犯用品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「metu」の検索結果

2,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • 掃除口レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    掃除口レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
    材質アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
  • 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

    電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
  • ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
  • 排水口レンチ カクダイ

    排水口レンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
    用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
  • 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

    電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • 洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ

    洗濯機パン用トラップ締付工具

    ミヤコ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
    寸法(mm)142×110
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • 流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
    用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
  • アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
  • 爪付ジャッキ用ハンドル 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ用ハンドル

    今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用材質ABS
  • アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気

    アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
  • 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 KV660

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
    用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
  • レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
    付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
    用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
  • 立水栓用L形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用L形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • 1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所

    1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

    マサダ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
  • ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム Panasonic(パナソニック)

    ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 立水栓締付工具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓締付工具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
    付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
  • スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)

    スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • 水栓レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水栓の取付け、取りはずす時に便利なレンチ。
    材質
  • ナット締付工具 TOTO

    ナット締付工具

    TOTO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
    長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
  • プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)

    プラグイン式EEスイッチ 受台

    Panasonic(パナソニック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    方式ツイスト・ロック式
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
  • 便座取外し工具 INAX(LIXIL)

    便座取外し工具

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    便座取外し工具
    適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
  • ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
    用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
  • 赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
    用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
...