カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
「mf-02w-55」の検索結果

02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から61日以内出荷質量(kg)2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:55種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径46026適合流体りん酸エステル系作動油