カテゴリ
- バイク純正部品(198)
- 制御機器(103)
- メカニカル部品(63)
- 自動車純正部品(47)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク部品(7)
- 機構部品(7)
- 測定用品(5)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(197)
- KOA(76)
- SMC(58)
- ミツビシ(46)
- BOURNS(11)
- CKD(9)
- 三菱マテリアル(6)
- TRUSCO(5)
- 日立産機システム(5)
- ダイキン工業(4)
- タンガロイ(4)
- KITACO(4)
- YAGEO(4)
- ParkerTAIYO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MUTOH(3)
- エスティジェイ(3)
- 三菱ふそう(3)
- ビュートン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mf-200」の検索結果

ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥989税込¥1,0881本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
ラウンドモーターフィルター
エスティジェイ¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷オイルミスト・粉じんからモーターを守る。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
マジックブラシ ハンディタイプ
友定建機¥3,898税込¥4,2881本当日出荷特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番135-3162長さ(mm)340幅(mm)85材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.2質量(g)200種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)200
マイクロファイバークロス308
クルーズ¥209税込¥2301パック(2枚)当日出荷繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。用途オフィス・店舗の清掃材質ポリエステル87%,ポリアミド13%色オレンジ区分新品パッケージサイズ(mm)150×270×7外寸(mm)230×280入数2枚入り
メスフラスコ用ブラシ
野宮産業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。適合器具メスフラスコ
F型ミーリングバイス
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。材質普通鋳鉄(FC250)
ミニフラッガー MF2000
サンポール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
M3型中量棚用フック 200L
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本欠品中棚に引っかけて吊り下げができます。適合M3・M5型用トラスコ品番855-2499材質スチール質量(kg)0.4色ネオグレー高さ(mm)107奥行(mm)214間口(mm)30耐荷重5kg2018年トラスコ掲載ページ8 0104
マルチソフトクローズユニット
アトムリビンテック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフラップ(20×5)
イチグチ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
はってはがせるのり付メモ ハーフ
ビュートン¥219税込¥2411個3日以内出荷貼ってはがせる付箋紙用途本や書類の整理に。メモや伝言に。寸法(mm)76.2×14色蛍光4色(イエロー・グリーン・ピーチ・ピンク)枚数1冊100枚入数1パック4冊
マイルズフレキ MF(鉄フレキ)
フカガワ¥6,298税込¥6,9281本6日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)翌々日出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
...