カテゴリ

  • 空調・電設資材(26)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mf-36 未来」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(741件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様防水型
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ 未来工業GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE
カップリング(PF管用) 未来工業カップリング(PF管用)未来工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
架空配管用部材 ワイヤーハンガー 未来工業架空配管用部材 ワイヤーハンガー未来工業
11,980税込13,178
1袋(20個)
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
エンドカバー(標準タイプ) 未来工業エンドカバー(標準タイプ)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOKです。
仮枠ブッシング 未来工業仮枠ブッシング未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
39,000税込42,900
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。